絞り込み
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(1)
- BLACK&DECKER(89)
- BOSCH(ボッシュ)(717)
- EARTH MAN(125)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,093)
- IKURATOOLS(育良精機)(85)
- NSK(ナカニシ)(121)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- PROXXON(プロクソン)(103)
- SK11(151)
- アルゴファイルジャパン(399)
- エスコ(549)
- ハタヤリミテッド(271)
- マキタ(2,264)
- ミスターマイスター(121)
- ミルウォーキーツール(312)
- 京セラインダストリアルツールズ(284)
- 日動工業(278)
- 日東工器(318)
- 本多電子(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー
DEWALT¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
LEDライト USB-C LEDタスクライト
DEWALT¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。電池残量を表示するインジケータ付きです。用途投光に。トラスコ品番713-0478セット内容USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)幅(mm)70全長(mm)135色黒高さ(mm)135奥行(mm)40電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4明るさ(Lm)1000最大点灯時間12時間
ブレード DCS438用 金属切断砥石
DEWALT¥1,898税込¥2,0881箱(3枚)9日以内出荷多用途な切断が可能な商品の替刃です。用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
充電式ブロワー(54V)
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台当日出荷湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
リチウムイオンバッテリー
DEWALT¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
18Vブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥48,980税込¥53,8781台当日出荷最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス 振動ドリルドライバー
DEWALT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
18V コンパクトブロワー
DEWALT¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクト・軽量で最大2.8[[MM3]]/minの風量のハイパワーコードレスブロワーです。3段階の風量調整が可能で豊富なアクセサリーが標準付属しています。風量調節ができ、ロックオンスイッチ搭載で連続運転にも対応しています。可変速スライダースイッチとトリガーにより用途に応じた風量調整が可能です。用途吹き飛ばし作業。付属品先端ノズル、延長ノズル、空気入れ/空気抜きアタッチメントトラスコ品番686-7222幅(mm)505高さ(mm)200奥行(mm)140電源(V)18最大風量(m3/min)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
18V ブラシレス・ハンドグラインダー
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ
DEWALT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー
DEWALT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015
DEWALT¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト
DEWALT¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)ほか9日以内出荷用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457
充電式ブロワー(18V)
DEWALT¥37,980税込¥41,7781台当日出荷風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200