絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18.5(1)
最大トルク(N・m)
  • 300(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(1)
ブランド
  • ベッセル
  • JTC(27)
  • マキタ(21)
  • KTC(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • インガソール・ランド(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • 東空販売(4)
  • 空研(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18.5(1)
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • 充電器 SP-8141J用 ベッセル

    充電器 SP-8141J用

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。
    用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。品番バッテリー:SP-80185質量(g)420定格AC100V 50/60Hz 2.0A機能充電状態表示
  • バッテリーパック SP-8141J用 ベッセル

    バッテリーパック SP-8141J用

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
    用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分
充電式インパクトレンチ