絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(4)
  • 18.5(1)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(4)
  • 1.4(1)
保証期間
  • 6か月(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(6)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(8)
  • マキタ(485)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(240)
  • BOSCH(ボッシュ)(151)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • ミルウォーキーツール(85)
  • 京セラインダストリアルツールズ(57)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
  • エスコ(43)
  • BLACK&DECKER(41)
  • EARTH MAN(40)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • JTC(35)
  • オグラ(27)
  • KTC(22)
  • DIAMOND(22)
  • SHINANO(信濃機販)(21)
  • DEWALT(21)
  • SK11(18)
  • SHINKO(新興製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    無負荷回転数280回転/分。最大出力トルク(電動)3.0N・m。最大耐久トルク(手動)12N・m。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。軽量170g。高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。六角対辺6.35mmビット対応。落下防止コードを取付可能。
    セット内容本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)最大出力トルク(N・m)3(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
  • 電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。
    セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル

    電ドラ 両頭サキスポビット10本入

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
    セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • 充電器 SP-8141J用 ベッセル

    充電器 SP-8141J用

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。
    用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。品番バッテリー:SP-80185質量(g)420定格AC100V 50/60Hz 2.0A機能充電状態表示
  • バッテリーパック SP-8141J用 ベッセル

    バッテリーパック SP-8141J用

    ベッセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
    用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分
  • 電池式アニマルガード ベッセル

    電池式アニマルガード

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    赤と青のLEDが交互に点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
    用途防獣対策にトラスコ品番237-4463材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)幅(mm)122高さ(mm)307質量(g)215奥行(mm)75
充電工具 本体