絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](2)
最大トルク(N・m)
- 280(1)
- 550(1)
- 1100(1)
- 2100(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M20(1)
- M12~M30(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M16(1)
- M10~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(2)
- 5(2)
2.5・5
充電時間
- 30分未満(4)
30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~3600(1)
- 2900(1)
0~3600・2900
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 2700(1)
1500・2700
ブランド
- 東空販売
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- ミルウォーキーツール(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- インガソール・ランド(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(1)

19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ
東空販売¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ
東空販売¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷差込角12.7sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。最大緩めトルク550N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。全長(mm)144質量(kg)2能力M10~M18(普通ボルト)/M10~M14(高力ボルト)全高(mm)251モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:50(モード1)、70(モード2)、90(モード3)、120(モード4)、最大緩め:550充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)5/18V差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.4
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用
東空販売¥139,800税込¥153,7801台当日出荷自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)1100電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(mm)19質量(kg)3.7付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221タイプブラシレスモーター全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用
東空販売¥89,980税込¥98,9781台当日出荷自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。最大締付トルク(N・m)280電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(mm)12.7質量(kg)1.8付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145タイプブラシレス全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M20機能自動シャットオフ機能締付能力(高力ボルト)M10~M16ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~3600適合バッテリーBSL36A181充電当たりの作業量(モード3使用時)1000本