絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](4)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 75(2)
  • 340(2)
  • 400(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(3)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(2)
1~2時間未満・2~3時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3000(2)
0~3000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~450(2)
  • 2100(2)
  • 2800(2)
0~450・2100・2800
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • JTC(27)
  • マキタ(21)
  • KTC(14)
  • ミルウォーキーツール(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • インガソール・ランド(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 東空販売(4)
  • ベッセル(3)
  • 空研(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • コンパクトツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(2)
  • 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    9.5mm角ロングラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
    全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
    全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • 18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)

    18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
    付属品-全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー電圧(V)18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    9.5mm角ロングラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
    全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
  • コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
    仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
    仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
充電式インパクトレンチ