絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M4~M12(1)
- M5~M12(1)
- M6~M16(3)
- M8~M16(3)
- M10(2)
- M10~M16(1)
- M10~M20(14)
- M10~M24(7)
- M12(4)
- M12~M30(8)
- M12~M33(1)
- M12~M36(6)
- M14(3)
- M14~M24(2)
- M16(3)
- M16~M27(1)
- M16~M33(1)
- M22(2)
- M27~M45(2)
- M32(1)
- ねじ締め能力(mm)ボルトをもっと見る
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M4~M10(1)
- M5~M10(1)
- M6~M12(5)
- M8~M12(1)
- M8~M14(2)
- M10~M16(17)
- M10~M20(3)
- M10~M22(2)
- M10~M24(6)
- M10~M27(3)
- M12(1)
- M12~M16(1)
- M12~M18(1)
- M12~M22(1)
- M12~M27(3)
- M14~M20(1)
- M14~M24(1)
- M16~M24(3)
- M20~M33(2)
- M22(1)
バッテリー容量(Ah)
2・2.5・2.6・3・4・4.2・5・6・8・8.0・12.0・-
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
0~1750・0~2015・0~3000・0~3600・1440・2200・2300・2400・2450・2600・2700・2900・3000・3100・3300・3400・3500・3600・4000・4100・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~450・0~3200・10・17・110・1000・1200・1325・1500・1550・1700・1800・1900・2100・2300・2400・2500・2700・2800・3000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- JTC(27)
- マキタ(21)
- KTC(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- インガソール・ランド(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- SHINANO(信濃機販)(6)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
JTC・マキタ・KTC・HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール・インガソール・ランド・Panasonic(パナソニック)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BOSCH(ボッシュ)・SHINANO(信濃機販)・東空販売・ベッセル・空研・エス・ピー・エアー・REX(レックス)[自動車用品]・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・大橋産業(BAL)・コンパクトツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

バッテリーパック SP-8141J用
ベッセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分![3/4ミニインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104756-250528-02.jpg)
3/4ミニインパクトレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷付属品エアーカプラ全長(mm)174.1質量(kg)1.91差込角(mm)19回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)113トルク(N・m)作業:68~786![1/2スタビーインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104747-250528-02.jpg)
1/2スタビーインパクトレンチ
REX(レックス)[自動車用品]¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷全長(mm)98質量(kg)1.11差込角(mm)12.7(1/2”)回転数(min-1[r.p.m])8000トルク(N・m)作業:34~434
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)
Autobahn¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。用途自動車の整備などに最適付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/sバッテリー容量(Ah)2
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
充電式インパクトレンチ
インガソール・ランド¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
インパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)![充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974679-240529-02.jpg)
充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
12V コードレス インパクトレンチ
コンパクトツール¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷コードレスインパクトレンチ付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
コードレスインパクトレンチ本体のみ
SHINANO(信濃機販)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷から5日以内出荷耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷締付も緩めもハイパワー&ハイスピード。最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m。オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止。HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能。第2世代マルチボルト蓄電池搭載。(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
DIW184本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売です) ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品カラビナフック×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
コードレスベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10
コードレスロングラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。ロングタイプ。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0988差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
コードレスラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0985差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62バッテリー容量(Ah)2.0
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ
KTC¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950





![3/4ミニインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104756-250528-02.jpg)
![1/2スタビーインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104747-250528-02.jpg)






![充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974679-240529-02.jpg)