絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 6500
- 28(1)
- 4200(1)
- 6000(5)
- 6600(2)
- 10000(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)

18V コードレスボードカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)