絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 14.4(2)
- 18(7)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
- 32(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(7)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(4)
- 1.5~10(2)
- 1.5~13(4)
- 13(3)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800
- 0~475(2)
- 200(4)
- 230(3)
- 600(8)
- 800(4)
- 900(4)
- 1100(3)
- 1300(13)
- 1350(4)
- 1400(6)
- 1450(5)
- 1500(10)
- 1550(4)
- 1700(9)
- 1750(4)
- 1900(3)
- 2000(7)
- 2100(7)
- 2200(8)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 9(1)
- 10(3)
- 13(3)
- 21(1)
- 33(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(5)
2.5・3・5
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(3)
- 25(2)
- 28(1)
- 35(2)
- 38(3)
21・25・28・35・38
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(4)
- 30分未満(2)
- 45~60分未満(5)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1×38(1)
Φ5.1×38
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
Panasonic(パナソニック)・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・SHINANO(信濃機販)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)・YAMAZEN(山善)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(2)
18(7)
その他(1)

充電式アングルドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~1800バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10チャック能力(mm)1.5~10質量(kg)1.6(バッテリ含む)付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付全長(mm)314本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×79×115バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個/締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本充電時間(分)22回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL1830
ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から6日以内出荷多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
ドリルドライバー 18V EZ74A3
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷から5日以内出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥8,198~税込¥9,018~1台ほか5日以内出荷軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
コードレスコーナドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載しています。キックバック防止機能搭載です。1台で様々な作業に対応します。高効率のブラシレスモーター搭載しています。コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。正転・逆転機構。LEDライトを装備しています。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×160×54締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷142mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックを採用しています。キックバック防止機能を搭載しています。ギア式2段変速です。高効率ブラシレスモーターを搭載しています。正転・逆転機能付きです。LEDライトを装備しています。バッテリー残量表示ランプ付きです。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×160×90締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥115,600税込¥127,1601台(1台)翌日出荷Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース仕様プラスチックケースセット寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9色黒能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル (充電式)
エスコ¥126,000税込¥138,6001台(1台)翌日出荷多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント仕様樹脂ケースセット寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル
SHINANO(信濃機販)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか4日以内出荷10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドリルドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に。木工穴あけ作業の連続作業量も向上。圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応