絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(5)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 16(2)
  • 26(4)
  • 40(2)
チャック能力(mm)
  • 0~10(1)
  • 1~10(4)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 550(2)
  • 800(3)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1500(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(5)
  • 2(1)
1.5・2
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25(2)
25
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(3)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • マキタ(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • エスコ(3)
  • WORX(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • DEWALT(2)
  • WIZ'A(2)
  • E-Value(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(5)
18(4)
  • 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER

    18V コードレスドリルドライバー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)1.23(充電池含む)全長(mm)180スイッチ無段変速無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
  • GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER

    GoPakドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
  • 充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER

    充電振動ドリルドライバー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
  • 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER

    18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)

    BLACK&DECKER
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
    用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。電源バッテリ駆動バッテリー電圧(V)DC18回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000バッテリー容量(Ah)2.0チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除く付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ全長(mm)200色オレンジスイッチ無段変速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)充電時間(分)約60クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
  • 18V オートマチック・ドリルドライバー BLACK&DECKER

    18V オートマチック・ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
    付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックストラスコ品番494-3244質量(kg)1.23スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)バッテリーリチウムイオン充電池LEDビットホルダーありビットホルダーあり
  • REVIVA 振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    REVIVA 振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
    用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
  • REVIVAドリルドライバー BLACK&DECKER

    REVIVAドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷
    ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
    付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
  • 10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER

    10.8Vドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(5丁)
    当日出荷
    共用バッテリー新シリーズ
    用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
  • 18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き BLACK&DECKER

    18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き

    BLACK&DECKER
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-3252質量(kg)1.23穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
充電式ドライバドリル