絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 30(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
- 21(1)
21
充電時間
- 6時間以上(1)
6時間以上
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ5.1.×63(1)
Φ5.1.×63
ブランド
- コンパクトツール
- マキタ(27)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- BLACK&DECKER(9)
- JTC(8)
- EARTH MAN(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- エスコ(3)
- WORX(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HOTO(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- DEWALT(2)
- WIZ'A(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)
その他(1)

12V コードレス ドリルドライバー
コンパクトツール¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷コードレスドリルドライバー付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック仕様トルク設定:20段クラッチ+直結質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000