絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(2)
外径(Φmm)
- 216(1)
- 355(1)
- 415(1)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 10(1)
- 15(1)
- 20(72)
- 22.23(1)
- 30.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
- 3800(1)
- 4800(1)
ブランド
- マキタ(3)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)

355mm充電式切断機
マキタ¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17厚さ(mm)3.5以下質量(kg)約14.9回転数(min-1[r.p.m])3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355
216ミリ充電式スライドマルノコ
マキタ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷セット内容本体・鮫肌チップソー(A-72914)のみノコ刃内径(Φmm)25.4ノコ刃外径(Φmm)216(210~216)バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])4800
マキタ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断用途※40Vmax本体のみ仕様