絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
ブランド
- YARD FORCE
- マキタ(50)
- HiKOKI(ハイコーキ)(29)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- 新ダイワ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- モトユキ(1)
- オグラ(1)
- SK11(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

16Vコードレス 丸ノコ (16V2.0Ahバッテリー/充電式)
YARD FORCE¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷木材のカットや加工に大活躍のどこでも使える「16Vコードレス 丸ノコ (16Vバッテリー/充電式)」。小型でコンパクトなのに傾斜切断、溝彫もできる、平行切断に便利な定規部品付きの本格派仕様!。切断角度調節や伐りこみ深さ調整機能も付いて簡単。Wスイッチの安全設計です。ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。用途規格サイズ棚板などの平行切断や傾斜切断・切り込み深さ調整機能による溝堀りなどにセット内容本体、16Vリチウムバッテリー、USB充電ケーブル、丸ノコぎり(刃外径125 / 内径20 / 刃厚1.2mm)、六角棒レンチ(本体収納)、平行定規、取扱説明書(保証書)材質樹脂他質量(kg)(約)本体2.2、バッテリー0.26サイズ(cm)(約)本体 幅17×長さ28.5×高さ22角度(°)のこ刃傾斜:約0(垂直)~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3000最大切込深さ(mm)約42(90°)/28(45°)使用時間連続稼動 約20分(目安(※無負荷))