絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 65
- 40(1)
- 45(1)
- 50(11)
- 55(3)
- 90(2)
- 120(5)
- 155(2)
- 230(1)
- 235(1)
- 250(1)
- 255(8)
- 265(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 0~7000(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスマイクロソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000