絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
切断能力(mm)パイプ
- 120
- 45(1)
- 50(9)
- 130(16)
- 175(1)
- 216(1)
切断能力(mm)木材
- 40(1)
- 45(1)
- 55(1)
ストローク(mm)
- 10(2)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 4100(1)
- 5000(1)
4100・5000
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)

充電式のこぎり(18V)
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
充電式小型レシプロソー DRJ120L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm長さ(mm)350質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5本体質量(kg)1.8切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAhストローク数(min-1)0~5000