絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(5)
- 18(4)
- 36(1)
切断能力(mm)パイプ
- 50
- 45(1)
- 120(2)
- 130(16)
- 175(1)
- 216(1)
切断能力(mm)木材
- 50(8)
ストローク(mm)
- 13(9)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(2)
- 1.5(3)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- -(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(3)
- 3200(2)
- 3300(4)
3000・3200・3300
充電時間
- 1時間未満(2)
- 30分未満(4)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(2)
- その他(1)
1時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
ブランド
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(5)
18(4)
36(1)

充電式レシプロソー
マキタ(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
充電式レシプロソー 本体
マキタ(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
充電式レシプロソー
マキタ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
充電式レシプロソー
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)約50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本質量(kg)1.1(バッテリ含む)
HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 使いやすく疲れにくいバランス設計 ブレードの交換はツールレスで簡単! 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース質量(kg)1.9(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板12切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50切断能力(mm)木材50蓄電池電圧(V)18/36蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット