絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 1.3(1)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(3)
- -(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 28(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
10
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
- 10(1)
0.8~10・10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2100(1)
2100
最大トルク(N・m)
- 4(1)
- 32(1)
- 38(1)
4・32・38
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
1400
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)

充電式震動ドライバドリル
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]電源(V)10.8穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3バッテリー電圧(V)10.8
充電式振動ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷から3日以内出荷ヘッド長 181mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.2kg (バッテリーBSL1220M装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm充電器形名UC12SL