絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- 36(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 30分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 38(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
13
チャック能力(mm)
- 1.5~13(4)
1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 33000(4)
33000
最大トルク(N・m)
- 65(1)
- 80(3)
65・80
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200
- 0~650(1)
- 0~2000(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 1300(2)
- 1400(5)
- 1500(2)
- 1650(2)
- 1700(1)
- 1750(1)
- 1900(1)
- 2000(5)
- 2100(1)
- 2400(1)
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
36(1)

充電式震動ドライバドリル
マキタ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13色青
充電式振動ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ最大トルク(N・m)80トルク(N・m)(高速)22・(低速)80回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)打撃数(min-1)(高速) 0~33000、(低速) 0~9000電源(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)5000穴あけ能力(mm) 木工38付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP全長(mm)178質量(kg)2.0(電池パック装着時)チャック能力(mm)1.5~13型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13保証期間1年間充電時間(分)84電源タイプ充電式クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式振動ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段![充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974706-240529-02.jpg)
充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000バッテリー電圧(V)18バッテリーJP-L91850Aチャック把握範囲(Φmm)1.5~13質量(kg)1.6(本体のみ)全長(mm)178寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178付属品ベルトフック種別PJ91265能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mmモーターブラシレスDCモータ防塵防水性能IP56相当ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21ライト機能あり(LED)







![充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974706-240529-02.jpg)