絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 28050(1)
- 34000(1)
- 38250(1)
最大トルク(N・m)
- 74(1)
- 90(1)
- 169(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~650(1)
- 0~2000(1)
- 1650(1)
- 2000(1)
ブランド
- DEWALT
- BLACK&DECKER(2)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- マキタ(9)
- ミルウォーキーツール(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)

18Vブラシレス 振動ドリルドライバー
DEWALT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min
DEWALT¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050