絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 6(1)
- 10(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(3)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 19(1)
- 20(1)
- 32(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8(1)
- 10(2)
- 33(2)
8・10・33
チャック能力(mm)
- 0.8~10(2)
- 1~10(1)
- 1.5~13(1)
0.8~10・1~10・1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~26250(1)
- 19500(1)
- 22500(1)
- 27000(1)
0~26250・19500・22500・27000
最大トルク(N・m)
- 20(1)
- 30(3)
- 73(1)
20・30・73
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1750(1)
- 1900(1)
1300・1500・1750・1900
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- DEWALT(3)
- BLACK&DECKER(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(1)

コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ最大トルク(N・m)30(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~400/1500打撃数(min-1[回/分])0~22500電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) コンクリート6付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1定格電圧(V)10.8(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6締付トルク(N・m)剛性体30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応