絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 14.4(1)
  • 18(3)
  • 36(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 8(2)
  • 13(3)
  • 16(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(3)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(2)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(3)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 50(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(3)
  • 13(5)
10・13
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
  • 1~10(1)
  • 1.5~13(6)
0.8~10・1~10・1.5~13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 21000(1)
  • 22500(1)
  • 25500(1)
  • 30000(3)
  • 31500(1)
  • 33000(1)
21000・22500・25500・30000・31500・33000
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 84(2)
  • 140(1)
22・32・40・60・65・84・140
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
  • 2200(1)
  • 2400(1)
1400・1500・1700・2000・2100・2200・2400
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • DEWALT(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(1)
18(3)
36(2)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトサイズ
    最大穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)1.5~13
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    欠品中
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2.0穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10チャック能力(mm)1.0~10付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13色青
  • 充電式震動ドライバドリル(40Vmax) マキタ

    充電式震動ドライバドリル(40Vmax)

    マキタ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応。・重負荷作業も圧倒的スピード。コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。コンクリート穴あけ 最大20mm。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付
    付属品ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】197×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650穴あけ能力(mm)コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm)木ネジΦ10×90、小ネジM6
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]電源(V)10.8穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3バッテリー電圧(V)10.8
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ充電時間(分)55振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)ライト機能あり(LED)
充電式振動ドライバドリル