絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 10(1)
- 13(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 13(1)
- 25(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(1)
- 13(1)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
1~10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 28050(1)
28050
最大トルク(N・m)
- 40(1)
- 52(1)
40・52
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 1650(1)
1300・1650
ブランド
- BLACK&DECKER
- マキタ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- DEWALT(3)
- ミルウォーキーツール(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

GoPak振動ドリルドライバー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,798税込¥6,3781台欠品中最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)定格電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック能力(mm)1~10本体質量(kg)0.91(充電池除く)付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)商品タイプ本体のみ
18Vブラシレス振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。最大締付トルク(N・m)52無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1650、低速:0~420打撃数(min-1[回/分])高速:0~28050、低速:0~7140電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13質量(kg)1.6付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617定格電圧(V)18モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ