絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 37(1)
- 47(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25(1)
- 30(1)
25・30
ブランド
- マキタ
- エスコ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

125mm充電式防じんマルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0