絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
マキタ・ニシガキ工業・RUPES・本多電子・日東工器・リューター(日本精密機械工作)・コンパクトツール・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・新興工業・道刃物工業・エスコ・SHINANO(信濃機販)・PROXXON(プロクソン)・BLACK&DECKER・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨(電動)

372件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。 。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。軽研磨用 。空気式 。ベルト幅10mmベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×10mm本体質量(kg)0.85ベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)10×330商品タイプ10(軽研磨用ベルト幅)
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツール

    ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き

    ビックツール
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット
    当日出荷
    ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
    トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
  • チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)

    チェーンソーシャープナー

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速
    用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
  • 15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式 アムワ

    15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式

    アムワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様スターターキット:BOAバフ145mmΦ、ウレタンバフ145mmΦ寸法(mm)オービットダイヤ(偏芯幅):15質量(kg)2.65径(Φmm)ベルクロパッド:125コード長さ(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~4800消費電力950W(7.5A)最大径(Φmm)バフ:150使用電源(V)単相100 50/60Hz
  • パッド130 ポリッシング マキタ

    パッド130 ポリッシング

    マキタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入) フジ鋼業

    チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入)

    フジ鋼業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    チェーンソー刃をらくらく研磨。従来のダイヤ砥石より耐久性と切れ味に優れたチタンコーティングCBNダイヤ砥石を使用(メーカー比)。市販のチェーンソー研磨機に取り付けることで、チェーンソーの研磨が行えます。ダイヤモンドで驚異の研磨力
    用途ソーチェーンの研磨に。仕様研磨部径(mm):4全長(mm)36質量(g)9チャック径(mm)3
  • C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 コンパクトツール

    C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

    コンパクトツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷
    C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15
  • チェーンソーヤスリ Strong Tool

    チェーンソーヤスリ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
    トラスコ品番799-7582材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状平/丸全長(mm)295径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)15
  • LH19E シングルポリッシャー RUPES

    LH19E シングルポリッシャー

    RUPES
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    人間工学に基づいたアングルデザインでバランスに優れ軽量かつパワフルな研磨を実現します。BIGFOOTの特徴であるヘッドグリップを有し、コンディションの悪い経年車の初期研磨など、キズをしっかり除去したい場合により効率的な研磨を実現します。従来のBIGFOOTシリーズへの連携性にも優れます。
    用途コンディションの悪い経年車の初期研磨に付属品防振ループハンドル質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])450~1700パッド径(Φmm)マジック:125
  • 電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動シングルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
    全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
  • バフモーター BISO

    バフモーター

    BISO
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    6日以内出荷
    卓上バフモーターです。
    電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550定格時間(分)30
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
  • 笹刃専用研磨機(グラインダー無し) 新興工業

    笹刃専用研磨機(グラインダー無し)

    新興工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    欠品中
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
  • 高密度バフ 平 80×20mm 道刃物工業

    高密度バフ 平 80×20mm

    道刃物工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
    用途木彫全般材質羊毛フェルト形状平(高密度)厚さ(mm)20径(Φmm)80穴径(Φmm)10
  • ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電気ドリルで手軽に研磨
    用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70色レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
  • ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業

    ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)

    道刃物工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    9日以内出荷
    彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
    用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
  • ポリッシャーイノベーター15D/17D ペンギン

    ポリッシャーイノベーター15D/17D

    ペンギン
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
    用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
  • エアーミニベベラー エス・ピー・エアー

    エアーミニベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
  • ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
    適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
  • ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ソニックハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
    適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
  • 研磨石 オレゴン(OREGON)

    研磨石

    オレゴン(OREGON)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(3本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)3
  • シーニングアタッチメント PROXXON(プロクソン)

    シーニングアタッチメント

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    径の太いドリルの先端を細かく削り穴開け作業を簡単にします
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石 PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンド砥石

    PROXXON(プロクソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
    用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランダムサンダー RELIEF

    ランダムサンダー

    RELIEF
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
  • チェンソー研研用 シガー電源アダプター ニシガキ工業

    チェンソー研研用 シガー電源アダプター

    ニシガキ工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    チェンソー研研用シガー電源アダプターです。
    適合チェンソー研研
  • バレル用プラスチック研磨石 中切削用 木村石鹸工業

    バレル用プラスチック研磨石 中切削用

    木村石鹸工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(20kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
    形状円錐タイプ中切削用
  • バレル用プラスチック研磨石 重切削用 木村石鹸工業

    バレル用プラスチック研磨石 重切削用

    木村石鹸工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
    形状円錐タイプ重切削用
  • モリトク MR-40S用不職布ベルト モリトク

    モリトク MR-40S用不職布ベルト

    モリトク
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
  • ローラーサンダー エアテックジャパン

    ローラーサンダー

    エアテックジャパン
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷
    細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
    付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌々日出荷
    狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
    用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • 電子ディスクサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
    電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])1500~4800コード長さ(m)2心・2.5サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
    用途木材の研磨。付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディトラスコ品番378-0457質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110アズワン品番65-0295-27
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    トラスコ品番365-0782質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290入力(W)900バフサイズ(Φmm)175パッドサイズ(Φmm)148
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
  • アターク(ダイヤモンドやすり4本組) 東京オートマック

    アターク(ダイヤモンドやすり4本組)

    東京オートマック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りセット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個ストローク(mm)3.2寸法(mm)285×Φ44×63質量(g)770電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100使用時間連続運転可能
研磨(電動)