絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
マキタ・ニシガキ工業・RUPES・本多電子・日東工器・リューター(日本精密機械工作)・コンパクトツール・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・新興工業・道刃物工業・エスコ・SHINANO(信濃機販)・PROXXON(プロクソン)・BLACK&DECKER・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 研磨(電動)

371件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨用 研磨砥石板 #1000 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #1000

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #1200 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #1200

    本多電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #120. 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #120.

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #80 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #80

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨器用ビット(棒) 本多電子

    研磨器用ビット(棒)

    本多電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • ハンドピース 本多電子

    ハンドピース

    本多電子
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)
  • 丸形片口スパナ 本多電子

    丸形片口スパナ

    本多電子
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 超音波研磨機 本多電子

    超音波研磨機

    本多電子
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    自社開発・製造のλ型振動子を採用/。ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/。ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/。手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/。精密加工を得意とする日本向け販売モデル/。日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/。パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
    付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
  • 研磨用 研磨砥石板 #180 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #180

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石棒 本多電子

    研磨用 研磨砥石棒

    本多電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 研磨用 研磨砥石板 #600 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #600

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    10.8V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    10.8Vコードレスミニダブルアクションポリッシャー。低速、高速のスピード切換機能付き。握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー搭載。工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。作業面を照らせるLEDライト付き。バッテリー残量インジケーター表示付き。
    質量(kg)1.15(バッテリーパック含む)電源(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(Hi)0~7600/(Lo)01~2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×182×191時間無負荷連続作動時間:(Hi)30分/(Lo)40分※実作業の作動時間は使用状況により異なります。バッテリーバッテリーパック:10.8V・2.0Ahリチウムイオン電池充電時間(分)約90(満充電)パッド径(Φmm)75
  • サンダー(ソフトグリップ付) エスコ

    サンダー(ソフトグリップ付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
    材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
  • 研磨大王 マイクログラインダ クール・テック

    研磨大王 マイクログラインダ

    クール・テック
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    高トルク仕様。使用時に強めの圧力をかけても、回転が止まりません。小型ながら非常に高いトルクを発揮します。市販のマイクログラインダーはトルクが低く、施工時に回転が止まってしまう事も多いですが、その問題が解消されます。力強く施工されたい方にすすめです。誰でも使える操作性。ユニバーサルなデザインで、誰でも直感的に操作が可能な仕様です。現場で活躍する人材の多様化に合わせ、年齢性別問わずに、安全にお使いいただけます。静音仕様。高速の回転工具は、モーターの音が大きいことが多いですが、本製品のモーターは静音仕様のため、小さな稼働音で施工が可能です。周囲への影響を極力抑えて使用することができます。本体重量:2.3kg 定格入力:AC100V 50/60H。付属品:ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ、ヘッド、減速ジョイント、モーター
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • ウルトラソフトペーパー 長輝ライトテック

    ウルトラソフトペーパー

    長輝ライトテック
    449税込494
    1セット
    4日以内出荷
    木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
    用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。粒度#80寸法(mm)75×2×75質量(g)9取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • エラストマーブラシ 長輝ライトテック

    エラストマーブラシ

    長輝ライトテック
    569税込626
    1セット
    4日以内出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。粒度#80相当寸法(mm)50×30×50質量(g)18取付方式ロロック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パット径(Φmm)約45
  • ウールバフ ハード 長輝ライトテック

    ウールバフ ハード

    長輝ライトテック
    569税込626
    1個ほか
    4日以内出荷
    長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
    用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。寸法(mm)80×10×80質量(g)10取付方式マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000対応機種DS-01パット径(Φmm)約80
  • 毛バフ VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    毛バフ VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    329税込362
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用毛バフ。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×8×125質量(g)22入数1枚
  • ボニー 包丁研磨機 ボニー

    ボニー 包丁研磨機

    ボニー
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
    用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
  • チェーンソートギーナー フジ鋼業

    チェーンソートギーナー

    フジ鋼業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ソーチェーンをらくらく研磨。乾電池式コードレス研磨機。コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単。目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。
    用途ソーチェーンの研磨に。付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個全長(mm)200質量(g)232電源(V)6回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000使用電池単三乾電池4本(別売)
  • RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES

    RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

    RUPES
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚バッテリー電圧(V)10.8回転数(回/分)2000~5000パッド径(Φmm)24、50
  • RUPES LHR12E-DUETTO スターターセット RUPES

    RUPES LHR12E-DUETTO スターターセット

    RUPES
    56,980税込62,678
    1セット
    8日以内出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
  • チェーンソーシャープナー ハートフルジャパン

    チェーンソーシャープナー

    ハートフルジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    チェーンソーの目立てが簡単に!
    用途チェーンソーのメンテナンスに。付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ質量(g)約650周波数(Hz)50/60電流(A)1.35電源(V)100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000定格時間(分)30
  • チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業

    チェンソー目立機 3.2

    ニシガキ工業
    8,998税込9,898
    1袋
    4日以内出荷
    小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
    用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
  • おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬)

    おそうじドリルセット

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
    用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。成分ガラセリウムセット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000電源単三乾電池×4本
  • オービタルサンダー ハゼット

    オービタルサンダー

    ハゼット
    95,980税込105,578
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5414
  • LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット RUPES

    LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット

    RUPES
    96,980税込106,678
    1セット
    91日以内出荷
    ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
    セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
  • LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット RUPES

    LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
    セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
  • REVIVAサンダー BLACK&DECKER

    REVIVAサンダー

    BLACK&DECKER
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
    付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
  • ハンディーベルトサンダー 高速電機(富士製砥)

    ハンディーベルトサンダー

    高速電機(富士製砥)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
    用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
  • チェンソー目立て機 目立王 WAKO(和光商事)

    チェンソー目立て機 目立王

    WAKO(和光商事)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    切刃とデプスが同時に研げる。面倒な目立もスピーディーに行えます。
  • HNM用CBNスケールベルト オフィスマイン

    HNM用CBNスケールベルト

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    HNM-30E用CBNスケールベルトです。
    トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレススイングローラー レヂトン

    コードレススイングローラー

    レヂトン
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
    コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
    用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹刃専用研磨機(高速グラインダー付) 新興工業

    笹刃専用研磨機(高速グラインダー付)

    新興工業
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
    用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプ高速グラインダー付形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)515×305×210使用砥石SK-203T(WA36M)
  • ヘアラインサンダー レヂトン

    ヘアラインサンダー

    レヂトン
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
    用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁質量(kg)5.4電流(A)11電圧(V)100ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30
  • ショートネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ回転数(min-1[r.p.m])2000~5000本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
    用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に質量(kg)1.05全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)取付ねじ径(inch)5/16コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0ペーパー寸法(Φmm)125
  • 超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V

    NSK(ナカニシ)
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
    用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
    質量(g)140(コード除く)コード長さ(m)3取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134振動子PZT電歪式RoHS指令(10物質対応)対応
研磨(電動)