絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
マキタ・ニシガキ工業・RUPES・本多電子・日東工器・コンパクトツール・リューター(日本精密機械工作)・オフィスマイン・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・新興工業・道刃物工業・エスコ・SHINANO(信濃機販)・PROXXON(プロクソン)・BLACK&DECKER・ツムラ(津村鋼業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研磨(電動)

370件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタル木工用サンダ パオック

    オービタル木工用サンダ

    パオック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。
    用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
  • グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキ

    グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー

    モトユキ
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
    奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ハイローラー用 ローラー砥石 モトユキ

    ハイローラー用 ローラー砥石

    モトユキ
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    翌日出荷
    特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
    用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
  • たて型万能研磨機(水研用) SK11

    たて型万能研磨機(水研用)

    SK11
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続
  • エンドミル研磨機 超硬仕様 ビックツール

    エンドミル研磨機 超硬仕様

    ビックツール
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様一台から異電圧に別作対応形状【底刃】スクエア刃数2枚刃、4枚刃電源(V)単相100モーター定格時間15分
  • オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース

    東空販売(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • チップソー研磨機 和コーポレーション

    チップソー研磨機

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
    付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    157,000税込172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • バレル用プラスチック研磨石 切削用 木村石鹸工業

    バレル用プラスチック研磨石 切削用

    木村石鹸工業
    29,980税込32,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    微細な研磨剤と樹脂を加熱硬化させたメディアです。 軟質金属(亜鉛・アルミ・銅・真鍮など)のバリ取り、平滑仕上げに最適なソフトメディアです。 軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくいのが特徴です。
    形状円錐タイプ切削用
  • ヘアラインサンダー レヂトン

    ヘアラインサンダー

    レヂトン
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
    用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁定格時間(分)30
  • パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア ヘアーラインキット

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
    セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコングジュニア ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
    長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
  • ドリ研X26 ニシガキ工業

    ドリ研X26

    ニシガキ工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
    用途大径ドリル用Xシンニング研磨機付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドルトラスコ品番758-3818質量(kg)26本体寸法(mm)352×348×365定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)モーター:750逃げ角(度)10定格時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X形モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])3400刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26研磨角度(°)(刃先)118
  • 目立てマスター 三京ダイヤモンド工業

    目立てマスター

    三京ダイヤモンド工業
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
    トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235厚さ(mm)6質量(kg)3.6高さ(mm)100内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
  • 超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置

    リューター(日本精密機械工作)
    319,800税込351,780
    1セット
    8日以内出荷
    用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
  • グラインディングサンダー リューター(日本精密機械工作)

    グラインディングサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷
    バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
    ベルト幅(mm)10電源(V)単相AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー BISO

    チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー

    BISO
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
    付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋電源(V)AC100・50/60Hz内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3ヒューズ容量(A)5研磨容量(個)一般指輪約100
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

    友定建機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • 超音波ハンドピース 浦和工業

    超音波ハンドピース

    浦和工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
    用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
  • ドリ研 ローソク型 超鋼用 ニシガキ工業

    ドリ研 ローソク型 超鋼用

    ニシガキ工業
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番435-3005質量(kg)4.2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)130定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 ニシガキ工業

    ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用

    ニシガキ工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番435-2980質量(kg)4.2定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)130定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 小型ドリル研磨機 ビックツール

    小型ドリル研磨機

    ビックツール
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    どこでも気軽にドリル研磨ができます
    付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mmトラスコ品番481-5211質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])2850/3440先端角(°)90~140ドリル径(Φmm)2.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212使用砥石CBN#170モーター出力(W)65ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330
  • ポータブルベベラー 日東工器

    ポータブルベベラー

    日東工器
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
    付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45
  • カーブサンダー電気式 オフィスマイン

    カーブサンダー電気式

    オフィスマイン
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
    トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
  • 曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック

    曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
    寸法(mm)Φ44×260×67電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)120コード長さ(m)2定格電流(A)1.2
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。トラスコ品番138-1687材質(砥石)CBN質量(kg)18タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
  • ドリル研磨機 CGK

    ドリル研磨機

    CGK
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
    用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。トラスコ品番138-1679材質(砥石)PA質量(kg)17タイプ山形、一文字、ローソク研削対応電源(V)AC100砥石径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15動力(W)100
  • バリキラー コーナーポリッシャー 100A ZTEC

    バリキラー コーナーポリッシャー 100A

    ZTEC
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷
    仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
    消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
  • バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

    バリキラー スカッドエンドレス - 100

    ZTEC
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
    質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
    付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
  • 電動ヘアライナー 日東工器

    電動ヘアライナー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
    用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
  • 電動サーキットベベラー 日東工器

    電動サーキットベベラー

    日東工器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
  • 刈刃研磨機 ゼノア

    刈刃研磨機

    ゼノア
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    林業・伐採作業を支える手工具・補助具です。確かな作りで、現場の作業を効率化します。
    用途伐採・玉切り・運搬などの作業に補助的に使用します。
  • 電動ダブルアクションサンダー RUPES

    電動ダブルアクションサンダー

    RUPES
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    軽量で作業性に優れたサンダー。低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。最適な砥粒はP40~P80。
    寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12
  • ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES

    ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

    RUPES
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
    セット内容本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
研磨(電動)