絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • DIAMOND(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • アサダ(8)
  • アルス(4)
  • オグラ(2)
  • ホーザン(8)
  • マキタ(2)
  • レヂトン(1)
  • 亀倉精機(3)
  • 日東工器(8)
  • 泉(3)
  • 泉精器製作所(1)
  • 谷テック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスターコンパクト

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
    用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
  • アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ ベンダーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
    最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    開板の穴あけ加工も可能です。
    トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
切断機/アングル加工機