絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 4.3(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
ブランド
  • KENOH
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • エスコ(37)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。セット内容切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本周波数(Hz)50/60電流(A)15電圧(V)AC100コード長さ(m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格消費電力(W)1450定格時間(分)15切込み角度(°)左右0~45使用条件最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。付属品ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規ストローク(mm)18電流(A)4.3コード長さ(m)約2本体質量(g)1950定格消費電力(W)400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L260×W195×H・D70W数(W)400ストローク数(min)約800~3000
切断/曲げ