絞り込み
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
ストローク(mm)
- 18(1)
電流(A)
- 4.3(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- KENOH
- BLACK&DECKER(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- M.K. モールス(2)
- WIZ'A(1)
- エスコ(2)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)

変速ジグソー
KENOH¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。付属品ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規ストローク(mm)18電流(A)4.3コード長さ(m)約2本体質量(g)1950定格消費電力(W)400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L260×W195×H・D70W数(W)400ストローク数(min)約800~3000