絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 210(1)
  • 2200(1)
  • 3600(1)
  • 6000~13000(1)
  • 10000(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 5.8(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 2(4)
ブランド
  • KENOH
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • DIAMOND(44)
  • EARTH MAN(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(141)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(62)
  • REX(レッキス工業)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • アサダ(58)
  • アルゴファイルジャパン(574)
  • エクセン(109)
  • エスコ(133)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(91)
  • 本多電子(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワー&バキューム KENOH

    ブロワー&バキューム

    KENOH
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:370W。吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。
    用途作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。付属品ノズル・ダストバッグ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)電流(A)4回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)(約2)本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L185×W200×H・D180W数(W)370
  • 乾電池式ミニドライバー KENOH

    乾電池式ミニドライバー

    KENOH
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    単三乾電池(別売)4本使用。モーター電圧 DC6V。締付トルク 3.0 N.m(最大)。定格時間 5分
    用途家具などの組み立て、ねじ締め・緩め、下穴あけに。付属品ドライバービット 片ビット-4x50mm 片ビット-6×50mm 片ビット+PH1x50mm 片ビット+PH2x50mm本体質量(g)222.5最大回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大Φ3.1mm(2x4材)穴あけ能力木工ドリル刃最大Φ3.0mm(2x4材)本体サイズ(mm)L155×W115×H・D46
  • ルーターマスター 2 KENOH

    ルーターマスター 2

    KENOH
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(85個)
    5日以内出荷
    陶磁器の彫刻やグラスアートに!。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。
    用途小型部品の研磨、切削、バリ取りに。容量85PCS材質(本体)ABS、TPR最高回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)1.7(本体、ACコード接続時) ※二重絶縁構造入力AC100V定格出力50/60Hz 5.6W 出力:DC14V 0.4A定格使用時間10分対象ガラス、ボトル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに!!
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。セット内容切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本周波数(Hz)50/60電流(A)15電圧(V)AC100コード長さ(m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格消費電力(W)1450定格時間(分)15切込み角度(°)左右0~45使用条件最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
  • 電気ドリル&ドライバー KENOH

    電気ドリル&ドライバー

    KENOH
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1。定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分
    用途ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。付属品交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)本体質量(g)1300穴あけ能力(mm)25mm厚集積合板:Φ21 鉄工Φ8mm (6mm厚アングル鋼)ねじ締め能力木ネジΦ4.2mm×65mm本体サイズ(mm)L190×W230×H・D65W数(W)250
  • 振動ドリル KENOH

    振動ドリル

    KENOH
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
    用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。付属品サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル電流(A)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200本体質量(g)1900定格消費電力(W)480穴あけ能力木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm定格時間(分)10本体サイズ(mm)L215×W280×H・D70W数(W)480打撃数(min-1)約0~33600
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。付属品ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規ストローク(mm)18電流(A)4.3コード長さ(m)約2本体質量(g)1950定格消費電力(W)400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L260×W195×H・D70W数(W)400ストローク数(min)約800~3000
  • ディスクグラインダー KENOH

    ディスクグラインダー

    KENOH
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    砥石を簡単交換:シャフトロック式です。左右交換式ハンドル:作業がスムーズに行えます。AC100V:ハイパワー・ハイトルクです。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。定格消費電力:550W/コード長(約2m)/定格時間:10分
    用途面取り・切断・バリ取り・サビ落としに。 ブロックやレンガ等の切断に。 。DIY専用です。付属品鉄工用オフセット砥石(研削用)(外径100×厚さ6×内径15mm)・フランジ・ロックナット・補助ハンドル・カニ目スパナ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)電流(A)5.8回転数(min-1[r.p.m])約10000本体質量(g)1500本体サイズ(mm)L90×W270×H・D116W数(W)550
  • オービタルサンダー KENOH

    オービタルサンダー

    KENOH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。
    用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
電動工具 本体