絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
電流(A)
  • 2(2)
  • 11(2)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
ブランド
  • エスコ
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,150税込¥4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • バンドソー EA841XRシリーズ エスコ

    バンドソー EA841XRシリーズ

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1本
    翌日出荷
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    ¥9,480税込¥10,428
    1台
    翌日出荷
    無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • 軸付ステンレスカッター(2.35mm軸) エスコ

    軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
    仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
  • バンドソー(チェーン式) エスコ

    バンドソー(チェーン式)

    エスコ
    ¥181,000税込¥199,100
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
    質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
  • バンドソー(平板式/軽量) エスコ

    バンドソー(平板式/軽量)

    エスコ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
    質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1台
    翌日出荷
    付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥25,100税込¥27,610
    1台
    翌日出荷
    市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
    仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1台
    翌日出荷
    市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
    仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
    質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
  • 電動丸鋸セット エスコ

    電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    翌日出荷
    付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
  • [充電式] ジグソー エスコ

    [充電式] ジグソー

    エスコ
    ¥116,500税込¥128,150
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • ジグソー エスコ

    ジグソー

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
    仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
  • 電動かんな(充電式) エスコ

    電動かんな(充電式)

    エスコ
    ¥34,700税込¥38,170
    1台
    翌日出荷
    クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
    仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    当日出荷
    鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
    仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
  • 3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 3mm軸 超硬ルーター(End Cut) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(End Cut)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(End Cut) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(End Cut)

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 6mm軸 超硬ルーター エスコ

    6mm軸 超硬ルーター

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 3mm軸 超硬ルーター エスコ

    3mm軸 超硬ルーター

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]シュートヒーターユニット
  • [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]ロングヒーターユニット
  • [EA304YB-1用] アーチ型ユニット エスコ

    [EA304YB-1用] アーチ型ユニット

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニット
  • [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線) エスコ

    [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]交換用ヒーター
  • 交換用ヒート線(EA304YA-16用) エスコ

    交換用ヒート線(EA304YA-16用)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1袋(5本)
    翌日出荷
    EA304YA-16用ヒート線
    仕様●入数:5本
  • 精密カッターセット(6本組/両刃) エスコ

    精密カッターセット(6本組/両刃)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です
    全長(mm)105先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4
  • 165mm 電動丸鋸セット エスコ

    165mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2S
  • 190mm 電動丸鋸セット エスコ

    190mm 電動丸鋸セット

    エスコ
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851AF-2S
  • 電気丸鋸 エスコ

    電気丸鋸

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA851AF-2質量(kg)3.6電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46
  • 電動丸鋸 エスコ

    電動丸鋸

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851EB-2質量(kg)3.4電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38
切断/曲げ