絞り込み
電源(V)
- 100(2)
刃長(mm)
- 880(1)
- 1625(1)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- エスコ
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- Power sonic(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REX(レッキス工業)(10)
- SK11(2)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- やまびこジャパン(4)
- アサダ(9)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(1)
- マキタ(7)
- ミスターマイスター(2)
- ワイエス工機(1)
- 新ダイワ(13)
- 旭工機(8)
- ブランドをもっと見る

バンドソー(チェーン式)
エスコ¥181,000税込¥199,1001台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
バンドソー(平板式/軽量)
エスコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)