カテゴリ
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(25)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(23)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(17)
- 700~800未満(20)
- 800~900未満(25)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(22)
- 1100~1200未満(17)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(17)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.8・4.2・4.7・4.8・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- DIAMOND(8)
- EARTH MAN(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- RS PRO(9)
- SK11(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- エスコ(13)
- オグラ(11)
- キラ・コーポレーション(8)
- キリウス(18)
- ハイオス(17)
- ベッセル(14)
- ホーザン(18)
- マキタ(79)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- 日東工器(61)
- ブランドをもっと見る
BOSCH(ボッシュ)・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・RS PRO・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・オグラ・キラ・コーポレーション・キリウス・ハイオス・ベッセル・ホーザン・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器・ブランドをもっと見る

アトラエース
日東工器¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
ねじ締めカウンター用ドライバー
日東工器¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷1/2チャックを搭載しています。16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。トラスコ品番829-1552セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース材質スチール強化アルミニウム質量(kg)2.452018年トラスコ掲載ページ5 0132
電動ドライバー
ベッセル¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本材質PC+エラストマー質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0117
シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646材質/仕上本体:構造用鋼、ケース:スチール質量(kg)3.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16用
電動油圧式ポートパンチャー
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801台当日出荷複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から5日以内出荷静電気防止対策仕様です。用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付入力電源(V)AC100(50/60Hz)
集じんコネクター
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
45ミリハンマドリル
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
万能ボール盤 手動タッピング兼用
キラ・コーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台4日以内出荷から31日以内出荷質量(kg)170タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
自動送り付ボール盤
キラ・コーポレーション¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途ドリリング専用質量(kg)145タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100テーパーMT2ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6PVベルト形長×数A×34、A×27電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥979,800~税込¥1,077,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷質量(kg)165タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷から4日以内出荷質量(kg)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500テーパーJT6ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×27、A×24電動機(kW)0.4コラム直径(Φmm)80
卓上タイプ タッピング盤
キラ・コーポレーション¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプ角スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷用途ドリリング専用質量(kg)130タイプ卓上、手動、汎用ボール盤電源(V)三相200全高(mm)1279テーパーMT2(MT3強力型)ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途ドリリング専用質量(kg)72タイプ卓上、手動、汎用ボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464機械主軸テーパJT6スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数A×39電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)80
卓上ボール盤
EARTH MAN(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
カノン 小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。トラスコ品番819-1907セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234質量(kg)0.5タイププッシュスタート式消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6カーボンブラシ呼び番号KB-1トルク調整無段階外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)19~118適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
サン・キュービックタッパー
三陽工業¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷M3~M8のタップ立てに 加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。 大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。 材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)仕様タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)長さ(mm)405幅(mm)260質量(kg)25高さ(mm)455モーター100V/0.2kw/4P適合材樹脂板類/軽合金ねじ立て能力(mm)M3~M8
アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ
日東工器¥889,800税込¥978,7801個翌日出荷トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]
ダイヤモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット(5本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。軸径(Φmm)2.35長さ(mm)45刃長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
精密マイクロボール盤
リューター(日本精密機械工作)¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ角
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター長さ(mm)455幅(mm)200質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)122電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電動油圧パンチャー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ブレーキ付で効率アップ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2693質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケーストラスコ品番495-9124質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース質量(kg)7.3電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])250~500コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1430~2850シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45
ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501質量(kg)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])110~260コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1000~2200シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52
電動ドライバー
ベッセル¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター材質PC+エラストマー長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)40ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0トルク(N・m)0.4~1.8トルク調整(リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
Amini ボール盤L型 3500
榎本工業(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター質量(kg)17モーターAC100V 60W コンデンサモータースピンドルテーパージャコブスNo.1作業面サイズ(mm)180×180最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5
電動油圧パンチャー
オグラ¥179,800税込¥197,7801台当日出荷Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。トラスコ品番779-6633セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6最大奥行(mm)25穴の形状丸穴/長穴
電動パンチャ
マキタ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。付属品パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒質量(kg)11.9電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6カーボンブラシ呼び番号253