絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680
- 772(1)
- 850(2)
- 900(3)
- 950(3)
- 1000(3)
- 1250(1)
- 1500(1)
- 4000(1)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- エクセン(1)
- Hakken(コンセック)(1)

ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
ダイヤモンドコアドリル
エクセン¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。電圧(V)AC100