絞り込み
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 950
- 680(2)
- 772(1)
- 850(2)
- 900(3)
- 1000(3)
- 1500(1)
- 4000(1)
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
電流(A)
- 14(3)
ブランド
- エクセン(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- マキタ(1)
エクセン・Hakken(コンセック)・マキタ

コアドリル SPJ-123C
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
ダイヤモンドコアドリル
エクセン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。電圧(V)AC100