絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
385件中 361385
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • 12.7mm角インパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ)

    12.7mm角インパクトレンチ

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
    用途乗用車のタイヤ脱着作業などに。トラスコ品番820-6537使用空気圧力(MPa)0.62
  • KW-2800PA用 部品 空研

    KW-2800PA用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO エアレンチ RS PRO

    RS PRO エアレンチ

    RS PRO
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチRS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、クラスで最小、最軽量ながら最も強力なスタビーインパクトレンチです。標準サイズの高出力インパクトレンチを小型軽量のコンパクトなハウジングにまとめた製品です。 特長と利点. 強力な「スタビー」インパクトレンチ. 軽量. 狭い場所でも使用可能. 長さ: 108.5 mm . 最大トルク: 678 Nm. 人間工学に基づくハウジング設計で快適性を追求. 小型モータで最大限の性能と長寿命を発揮. 作業スペースや使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気用途情報RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
    仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 678Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP200mm
  • アンビル<P>(14PH-2) 不二空機

    アンビル<P>(14PH-2)

    不二空機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    249,800税込274,780
    1台
    10日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
  • N型エアーインパクトレンチG 空研

    N型エアーインパクトレンチG

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
    全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売

    超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
    タイプショートアンビル差込角(sq.)25.4
  • インパクトレンチGLS 空研

    インパクトレンチGLS

    空研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • インパクトレンチG 空研

    インパクトレンチG

    空研
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。
    全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
  • インパクトレンチ5本体 空研

    インパクトレンチ5本体

    空研
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
  • インパクトレンチ3本体 空研

    インパクトレンチ3本体

    空研
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • インパクトレンチGS本体ローラ 空研

    インパクトレンチGS本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
  • インパクトレンチ本体ローラカム 空研

    インパクトレンチ本体ローラカム

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
  • 電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ

    瓜生製作
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    推奨ホース径(mm)12.7
  • エアインパクトレンチ 不二空機

    エアインパクトレンチ

    不二空機
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合NW-800
  • 3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角) 空研

    3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ(19mm角)

    空研
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角) 空研

    3/4インチSQ6インチロング中型インパクトレンチ(19mm角)

    空研
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番556-7581
  • 1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超大型インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-3101
  • 1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角) 空研

    1-1/2インチSQ超大型インパクトレンチ(38mm角)

    空研
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-3102
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187

    日本ニューマチック工業
    449,800税込494,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番753-4370
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181

    日本ニューマチック工業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番753-4353
  • NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833

    日本ニューマチック工業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0181
  • オープンエンドレンチ 瓜生製作

    オープンエンドレンチ

    瓜生製作
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ