絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
387件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • KW-230P用 部品 空研

    KW-230P用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ SMT

    コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ

    SMT(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
    仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • 1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ SMT

    1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ

    SMT(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!
    仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
    用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
    質量(kg)1.8差込角(mm)12.7最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922
  • 1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角) 空研

    1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)

    空研
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
    トラスコ品番818-7239全長(mm)467質量(kg)7.4タイプN型クラッチ空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1370ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • 19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
  • エアーインパクトレンチ(アングルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 25.4sq.大型メガインパクト KTC

    25.4sq.大型メガインパクト

    KTC
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
    トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
  • エアーインパクトレンチ WIZ'A

    エアーインパクトレンチ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに付属品エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ材質本体:樹脂ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラックエアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • 強力型エアインパクトレンチ SK11

    強力型エアインパクトレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
    用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)677寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)800最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400
  • 19mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド

    19mm角ツインハンマーインパクトレンチ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適
    仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19トルク(N・m)1085
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1288/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)350~950使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155KS-4
  • 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
    差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーインパクトレンチ 日東工器

    エアーインパクトレンチ

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。
    使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアインパクトレンチ 東空販売

    エアインパクトレンチ

    東空販売
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
    用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8最大締付トルク(N・m)460ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) ベッセル

    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
  • エアインパクトレンチ(大型) 空研

    エアインパクトレンチ(大型)

    空研(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。種別N型クラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)25.4排気方向後方
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ ビビット

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
  • 小型インパクトレンチ 空研

    小型インパクトレンチ

    空研
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
    用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]空気消費量(m3/min)0.30使用ホース(mm)6.5能力ボルト径8(mm)差込サイズ(Φmm)9.5sqホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))77実用トルク範囲(N・m)20~100圧縮機2.2(kW)
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
  • エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
    用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1台
    翌日出荷
    コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
    全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ