絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 100~125(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(11)
- 147(12)
- 155~165(1)
- 165(20)
- 180(6)
- 180~190(1)
- 185(2)
- 190(21)
- 205(1)
- 216(4)
- 230(2)
- 255(3)
- 260(2)
- 305(3)
- 405(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最大切込深さ(mm)(90°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
17・19・21・23・25・25.5・26・27・30・31・32・34・35・36・37・38・41・42・44・46・最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
800・3200・3500・3700・3750・3800・4000・4100・4200・4300・4500・4600・4700・5000・5500・5600・6000・7000・9000・12200・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・0.7・1.8・2・2.1・2.3・2.5・4・4.5・4.7・5
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
- 200~300未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(36)
- 1100~1200未満(18)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(8)
- 1400~1500未満(14)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(2)
80~90未満・200~300未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・2000以上
電流(A)
5.7・6.2・6.3・6.5・6.8・7・7.4・7.5・8・8.3・10・10.5・11・11.6・12・12.5・13・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- マキタ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- パオック(10)
- ホーザン(8)
- EARTH MAN(5)
- エスコ(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- EVOLUTION(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- 新ダイワ(3)
- アサダ(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- REXON(レクソン)(1)
- Y'sGOD(1)
- ブランドをもっと見る
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ・パオック・ホーザン・EARTH MAN・エスコ・PROXXON(プロクソン)・EVOLUTION・SHINKO(新興製作所)・サンコー(サンコーミタチ)・新ダイワ・アサダ・trad・SK11・IKURATOOLS(育良精機)・BOSCH(ボッシュ)・REXON(レクソン)・Y'sGOD・ブランドをもっと見る
2ページ目: 丸ノコ

185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台欠品中持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)11電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050対応材質木工用/樹脂用/アルミ用コード長さ(m)2心・4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-取付穴径(Φmm)20アズワン品番65-0294-62ノコ刃直径(mm)190
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個当日出荷〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
165mm電子造作用精密マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライト付き最大切込深さ(mm)(5°時)54.5
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
125ミリマルノコ
マキタ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)219全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
255ミリ マルノコ盤
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷255mmマルノコ盤用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
卓上スライド丸ノコ ATSS192
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
スライド卓上マルノコスタンド
SK11(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
スライド丸ノコ
パオック¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1050最大回転数(min-1[r.p.m])5800刃数(p)72最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格使用時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820チップソー厚さ(mm)2チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20
卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
サンコー(サンコーミタチ)¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
190ミリスライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
防じんマルノコ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)319質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
180ミリ カッタ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷1400W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.2電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)180
125ミリ内装マルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース幅(mm)212全長(mm)257質量(kg)2.2高さ(mm)211電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])5600コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(15°時)18
防塵カッター
新ダイワ¥92,980税込¥102,2781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷125mm厚ALCを一気に切断!付属品ボックスレンチ17仕様マキタ製集じん機に接続できます。全長(mm)550質量(kg)15.5消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])2300コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)125カーボンブラシ呼び番号CB-154刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
電気丸ノコ
WIZ'A¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
コードレスカットオフソー
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断