絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 3200(1)
スピンドルテーパー
- No.6ジャコブステーパ(1)
テーブルタイプ
- 丸(1)
- 角(2)
テーブル寸法(mm)
- 104×165(1)
- 250×250(1)
- Φ270(1)
出力(W)
- 250
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(3)
- 210(2)
- 300(1)
- 320(2)
- 340(2)
- 400(3)
- 550(1)
- 580(1)
- 750(1)
電流(A)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
3.8・4.3
コード長さ(m)
- 1.75(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
1.75・2.3・2.5
ブランド
- マキタ(1)
- 遠州工業(1)
マキタ・遠州工業
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(1)

卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200全高(mm)580コード長さ(m)1.75テーブル寸法(mm)104×165チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24定格出力(kW)0.25テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)52チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208