絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
テーブル寸法(mm)
出力(W)
150・180・190・200・210・250・300・320・340・400・550・580・750
テーブルタイプ
丸・角
電流(A)
1.2・2.5・2.8・2.9・3・3.2・3.3・3.8・4.3・4.8・5.6・6.5
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.3・2.5・3
保証期間
1年間
ブランド
EARTH MAN・Power sonic・PROXXON(プロクソン)・REXON(レクソン)・SHINKO(新興製作所)・SK11・TRUSCO・WIZ'A・アズワン・キラ・コーポレーション・スタックスツールス・パオック・ホーザン・マキタ・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・富士元工業・榎本工業・遠州工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 卓上ボール盤

60件中 41~60件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • モータープーリー ホーザン

    モータープーリー

    ホーザン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホーローネジ付
    仕様ホーローネジ付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • ベルトカバー ホーザン

    ベルトカバー

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • 万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション

    万能ボール盤 手動タッピング兼用

    キラ・コーポレーション
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)170タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 自動送り付ボール盤 キラ・コーポレーション

    自動送り付ボール盤

    キラ・コーポレーション
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)145タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100テーパーMT2ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6PVベルト形長×数A×34、A×27電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    ¥979,800~税込¥1,077,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    質量(kg)165タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500テーパーJT6ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×27、A×24電動機(kW)0.4コラム直径(Φmm)80
  • 卓上タイプ タッピング盤 キラ・コーポレーション

    卓上タイプ タッピング盤

    キラ・コーポレーション
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途タッピング専用質量(kg)45タイプ卓上、手動、タッピングボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250テーブル寸法(mm)196テーパーJT1最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362テーブルタイプ角スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数K×57、A×24最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)60
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)130タイプ卓上、手動、汎用ボール盤電源(V)三相200全高(mm)1279テーパーMT2(MT3強力型)ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)72タイプ卓上、手動、汎用ボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464機械主軸テーパJT6スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数A×39電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)80
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    6日以内出荷
    高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ角
  • Amini ボール盤L型 3500 榎本工業

    Amini ボール盤L型 3500

    榎本工業(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
    付属品ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター質量(kg)17モーターAC100V 60W コンデンサモータースピンドルテーパージャコブスNo.1作業面サイズ(mm)180×180最大穴あけ能力(mm) 非鉄6.5
  • 小型ボール盤 アズワン

    小型ボール盤

    アズワン
    ¥46,700税込¥51,370
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-016-01
  • 高速精密マイクロボール盤 BDM-660 リューター(日本精密機械工作)

    高速精密マイクロボール盤 BDM-660

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥499,800税込¥549,780
    1本
    8日以内出荷
    1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
    電源(V)3相200 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])4600~24000テーブル寸法(mm)180×180チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2定格入力(kVA)1テーブルタイプ角穴あけ能力(mm) アルミ3
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    8日以内出荷
    高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0定格入力(kVA)1テーブルタイプ角
  • 卓上ボール盤 丸 TRUSCO

    卓上ボール盤 丸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
    幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工13テーブル径(Φmm)345電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
  • ドリルマスター シーフォース

    ドリルマスター

    シーフォース
    ¥8,290税込¥9,119
    1式
    7日以内出荷
  • 卓上ボール盤 TB-1131K用部品スピンドル 京セラインダストリアルツールズ

    卓上ボール盤 TB-1131K用部品スピンドル

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    TB-1131K用
  • NSD-13用16Tギヤ キラ・コーポレーション

    NSD-13用16Tギヤ

    キラ・コーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    11日以内出荷
    ボール盤用16Tギヤです。
    適合機種ボール盤すべての現行機種(KRT-10を除く)
  • 6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
卓上ボール盤