絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VFF・VSRF・WCT・WRCT・その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(263)
- 日動工業(240)
- エスコ(40)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- フジマック(19)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(9)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- エレコム(5)
- E-Value(4)
- M&M(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・タイカツ・KOWA(宏和工業)・正和電工・TRUSCO・フジマック・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・三協リール・マキタ・YAMAZEN(山善)・サンピース・中発販売・STAR Light・エレコム・E-Value・M&M・ブランドをもっと見る

防雨型フタ付作業用延長コード
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード色黒コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
延長コード 20m
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。用途電源コードとして。仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)色青電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20電線仕様-種別VCT
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
3芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっておりますコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
防雨ポッキン延長コード
日動工業(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
三相ベンリータップ
SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
電源延長コード
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
マックリール(手巻き)
ハタヤリミテッド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。トラスコ品番360-1480質量(kg)2色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
エクスバンド
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
プラグカッパーⅡ
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
ソフトタイプ延長コード
KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
コードリール(ブレーカ付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
SX延長コード(アース付)
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。用途屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付使用場所屋内
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683形状二極/二極接地付質量(g)66定格15A125V適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6使用場所屋外特性アース付
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3