6ページ目: ジャッキ

ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
563件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAX形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAU形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAU形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用切換弁付
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
81,980税込90,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用切換弁付
最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用切換弁付
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
499,800税込549,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
519,800税込571,780
1個
翌日出荷
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
439,800税込483,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。手動切換弁
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
単動・複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持有り
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
GX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所GX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約52電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)14(総)、10(有効)
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
2,498,000税込2,747,800
1個
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付馬力20
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
2,398,000税込2,637,800
1個
翌日出荷
用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ジャッキ側
備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5オネジ
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側
備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。
最高使用圧力(MPa)72
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
手締め式の継手です。着脱は工具を必要としません。セルフシールなし
最高使用圧力(MPa)72
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
ジャッキ