絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ジャッキ

562件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
GX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所GX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約52電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)14(総)、10(有効)
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
2,498,000税込2,747,800
1個
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。
用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付馬力20
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
2,398,000税込2,637,800
1個
翌日出荷
用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所AH形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,998,000税込2,197,800
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
水圧手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所水圧手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
96,980税込106,678
1個
翌日出荷
作動液が水道水ですので、引火の恐れがなく、環境汚染もありません。
質量(kg)5.8吐出圧力(MPa)72(高圧)/1(低圧)操作吐出量(mL)2(高圧)/11(低圧)液量(L)(有効)0.7ポート径Rc3/8
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
64,980税込71,478
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ホース側
備考付属の専用シールコーンで結合して下さい。最高使用圧力(MPa)200接続ねじM22×1.5メネジ
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)72寸法A(mm)86寸法D(mm)37寸法B(mm)64寸法C(mm)46Oリングバックアップリング:P16 NBR PTFE口径(mm)9
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。ステンレス製で防錆用途に適します。
最高使用圧力(MPa)72
B形カップラ 大阪ジャッキ製作所B形カップラ大阪ジャッキ製作所
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
手締め式の継手です。着脱は工具を必要としません。セルフシールなし
最高使用圧力(MPa)72
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
489,800税込538,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプカップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
単動タイプ狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ吊環付
寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付、ブッシング+B-9J
仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付
仕様揚力(tf):60ストローク(mm)250寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)452寸法g(mm)17ロッド径(Φmm)105シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×24Lサドル径o(Φmm)96ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])300(30)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
459,800税込505,780
1個
翌日出荷
手動ジャッキジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用重量物の位置決め用橋梁工事用造船工事及び補修土木及び建築工事用重量物の支持用仕様揚力(tf):100付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
油圧引張ジャッキ 大阪ジャッキ製作所油圧引張ジャッキ大阪ジャッキ製作所
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
単動タイプジャッキの両端にクレビス(フック)を設けてより使いやすくしました。分離形
用途船体ブロックの引き等に使用できます。ストローク(mm)150寸法H(mm)約40寸法I(mm)Φ12.7寸法G(mm)110寸法K(mm)MAX185 MIN35推奨ポンプTWA-0.7
油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所油圧ジャッキ用安全弁大阪ジャッキ製作所
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72口径(mm)6
油圧ジャッキ用安全弁 大阪ジャッキ製作所油圧ジャッキ用安全弁大阪ジャッキ製作所
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。セルフシールカップリングの不確実な接続時等の原因で万一戻り回路が閉塞になった場合に油圧ジャッキの破損を防止するためのバルブです。必要に応じてジャッキに組み込んでください。安全弁+チーズ+ブッシング
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)72接続ねじジャッキ側:NPT3/8、ホース側:Rc3/8口径(mm)6
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
電動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所電動油圧ポンプ(単動式)大阪ジャッキ製作所
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。
トラスコ品番457-4524容量(kW)0.4タイプ電磁弁吐出量(L/min)2.4~0.35吐出圧力(MPa)5.0~72有効油量(L)5
ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kNFSC藤原産業
779,800税込857,780
1台
翌日出荷
ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式) エナパック安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)エナパック
769,800税込846,780
1台
17日以内出荷
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)エナパック
1,598,000税込1,757,800
1台
17日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。
用途ジャッキアップ作業に。
油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton ダイキ油圧ウェッジスプレッダー単動式1tonダイキ
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要家屋の移動仕様上下開口タイプトラスコ品番721-6670セット内容カプラー付材質スチール長さ(mm)366幅(mm)56全長(mm)540使用荷重(t)1最大開口(mm)292油量(cc)65爪厚さ(mm)先端:31
バレルポンプ レオナバレルポンプレオナ
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:ステンレス全長(mm)1030吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
PPバレルポンプ レオナPPバレルポンプレオナ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。簡単、迅速、安全に薬液を移送できます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:PP全長(mm)1090吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)300
PTFEバレルポンプ レオナPTFEバレルポンプレオナ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。安全に薬液を移送できます。
用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:PTFE全長(mm)1080吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)400
ジャッキ