絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(4)
- 1.0~1.5未満(3)
段数
- 2(2)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(1)
材質
- アルミ(7)
- ステンレス(1)
最大使用荷重(kg)
- 150(3)
- 200(2)
ブランド
- 森山鉄工
- モノタロウ(20)
- ピカコーポレイション(332)
- エスコ(307)
- アルインコ(280)
- 長谷川工業(245)
- TRUSCO(199)
- ナカオ(102)
- HARAX(ハラックス)(33)
- YAMAZEN(山善)(25)
- 万方商事(20)
- 昭和ブリッジ販売(18)
- ネグロス電工(18)
- アサダ(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- アルミス(16)
- テラモト(15)
- イチネンTASCO(15)
- RS PRO(14)
- 太陽工業(11)
- トレードワン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

作業用踏台 MTステップ X型eco
森山鉄工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。用途倉庫・工場内などでの作業に。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ/アルマイト付踏ざん踏面幅(mm)240寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
森山鉄工¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
作業用踏台MTステップD
森山鉄工¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)155
折りたたみ式作業用踏み台”MTステップ”用オプション
森山鉄工¥13,980税込¥15,3781式8日以内出荷自由に組み合わせでき、設置高さ、階段数、階段角度が選べます。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。用途非常階段や後日撤去が必要な場所の仮設階段、機械のメンテナンスに。トラスコ品番466-0820適合機種S503A用材質アルミ(アルマイト付)品名手すり
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
森山鉄工¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
MT 架台
森山鉄工¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。トラスコ品番466-0765適合機種750~2250mm材質アルミ仕上アルマイト(三価クロムメッキ使用)天板寸法(幅×奥行)(mm)750×750