絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(5)
  • 450(8)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(4)
  • 810(2)
  • 1010(4)
  • 1100(1)
  • 1110(5)
  • 1210(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(4)
  • 1010(5)
  • 1100(1)
  • 1110(5)
  • 1210(1)
特性
  • その他(4)
  • ストッパー付(7)
  • ブレーキ付(8)
キャスター径(Φmm)
  • 100(5)
  • 125(8)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(5)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 194
  • 115(84)
  • 134(40)
  • 135(30)
  • 145(102)
  • 146(63)
  • 150(116)
  • 162(35)
  • 163(30)
  • 165(26)
  • 170(52)
  • 180(35)
  • 205(113)
  • 210(72)
  • 215(73)
  • 218(29)
  • 220(88)
  • 230(52)
  • 240(39)
  • 250(26)
  • 295(37)
  • 色グリーン(9)
グリーン
ブランド
  • サカエ(8)
  • TRUSCO(5)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ハンドル式 サカエ

    固定ハンドル式

    サカエ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。
    材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 自在移動回転台車 サカエ

    自在移動回転台車

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
    ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
    用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
  • 自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ

    自在移動回転台車(フロアストッパー付)

    サカエ
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • 固定ハンドル式 サカエ

    固定ハンドル式

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
    材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100
  • 自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ

    自在移動回転台車 中量型 センターベース付

    サカエ
    80,980税込89,078
    1個
    30日以内出荷
    その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
    用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • 鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    ハンドル高さ(mm)900
  • 自在移動回転台車 センターベース付 サカエ

    自在移動回転台車 センターベース付

    サカエ
    77,980税込85,778
    1台
    39日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • 固定ハンドル式 サカエ

    固定ハンドル式

    サカエ
    89,980税込98,978
    1台
    39日以内出荷
    使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
  • 小型鋼鉄製運搬車ストッパー付 TRUSCO

    小型鋼鉄製運搬車ストッパー付

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1117車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)752材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
  • 小型鋼鉄製運搬車800×450 TRUSCO

    小型鋼鉄製運搬車800×450

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番504-9407車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)752材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
運搬機器