絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(5)
- 450(8)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 800(4)
- 810(2)
- 1010(4)
- 1100(1)
- 1110(5)
- 1210(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 450(4)
- 1010(5)
- 1100(1)
- 1110(5)
- 1210(1)
特性
- その他(4)
- ストッパー付(7)
- ブレーキ付(8)
キャスター径(Φmm)
- 100(5)
- 125(8)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(5)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
- 194
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(62)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(52)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(9)
グリーン
ブランド
- サカエ(8)
- TRUSCO(5)
サカエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

固定ハンドル式
サカエ¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。取手付なので操作も簡単です。材質(車輪)ゴムグリーン購入法適合
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
自在移動回転台車
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
コンテナ台車
サカエ¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として色サカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
自在移動回転台車(フロアストッパー付)
サカエ¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
固定ハンドル式
サカエ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)1100×1100×910キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100
自在移動回転台車 中量型 センターベース付
サカエ¥80,980税込¥89,0781個30日以内出荷その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
鋼鉄製運搬車 ハンドル側自在車 鋳物車輪 LS付
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。種別完成品材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷から6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル高さ(mm)900
自在移動回転台車 センターベース付
サカエ¥77,980税込¥85,7781台39日以内出荷使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
小型鋼鉄製運搬車ストッパー付
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1117車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)752材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:300、ストッパー使用時:170材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
小型鋼鉄製運搬車800×450
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番504-9407車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)752材質(車輪・金具)鋳物材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-2-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800