絞り込み
形状

その他(1)

三角(1)

丸(1)

半丸(1)

平(10)

角(2)
粒度・番手
- 325
- 60(7)
- 80(17)
- 100(31)
- 120(42)
- 140(74)
- 150(65)
- 170(100)
- 170~200(5)
- 180(7)
- 200(95)
- 240(9)
- 270(25)
- 300(30)
- 320(6)
- 400(76)
- 600(63)
- 800(24)
- 1000(20)
- 1200(6)
- 粒度・番手をもっと見る
幅(mm)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 20(1)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(7)
- 240~260未満(1)
適合材
- ガラス(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(3)
ヤスリの長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 88(1)
30・40・50・55・70・88
ブランド
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- 呉英製作所(5)
- ヤマグチ(1)
エスコ・TRUSCO・呉英製作所・ヤマグチ
「形状」から絞り込む

その他(1)

三角(1)

丸(1)

半丸(1)

平(10)

角(2)

ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番852-8829セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)全長(mm)175
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番852-8825形状平幅(mm)7粒度325厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
フレキシブルダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。形状平(幅14×厚み1.7)全長(mm)170質量(g)8刃長(mm)88
ダイヤモンドヤスリ へら型
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。材質ステンレス形状へら型粒度#325厚さ(mm)0.6全長(mm)250適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
研ぎ美人 10X17X200mm #325
ヤマグチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。用途包丁など、刃物の全般の研ぎにトラスコ品番811-6968材質SUS420-J2CR13粒度#325寸法(mm)10×17×200質量(g)42
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷トラスコ品番852-8831形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8828形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50