絞り込み
高さ(m)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(3)
- 5.5~6.0未満(2)
- 6.0~6.5未満(4)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.0~7.5未満(6)
- 7.5~8.0未満(2)
- 8.0~9.0未満(6)
- 9.0~10.0未満(3)
縮長(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(4)
- 3.0~3.5未満(4)
- 3.5~4.0未満(6)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
- 6.5~7.0未満(1)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.5~9.0未満(1)
材質
- アルミ(14)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 80(1)
- 100(5)
- 120(1)
- 130(9)
段数
- 5(1)
- 8(1)
- 11(1)
ブランド
- ナカオ
- モノタロウ(1)
- アルインコ(47)
- ピカコーポレイション(44)
- 長谷川工業(33)
- エスコ(18)
- HARAX(ハラックス)(5)
- テラモト(3)
- 宣真工業(3)
- 万方商事(3)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- S・DC(2)
- アズワン(1)
- 光洋機械産業(1)
- ACE(エース)(1)
- アルミス(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- HOJO(1)

3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
二連伸縮はしご サンノテ
ナカオ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)342ステップ踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)130伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
昇柱用具
ナカオ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付
ナカオ(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。用途屋根上への昇降、壁面作業付属品アウトリガー、屋根上昇降セット材質アルミピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)最大使用荷重(kg)130
3連ハシゴ レン太(タイプA)
ナカオ¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。仕様アウトリガー付材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)559.2-889.2
一連はしご ノッポシングル
ナカオ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
各脚伸縮式2連はしご
ナカオ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
3連伸縮ハシゴ
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。用途高所作業、屋根上への移動に。付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル材質アルミ幅(mm)最大140(脚部伸縮)踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891最大使用質量(kg)130
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ
ナカオ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台90日以内出荷支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。材質FRP幅(mm)436(下端)踏ざん間隔(mm)303最大使用荷重(kg)130垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
二連伸縮はしご ピッチ
ナカオ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)100伸縮脚(m)0.3
二連伸縮はしご「NHW」
ナカオ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130
二連伸縮はしご「NHW」
ナカオ¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130アズワン品番61-9750-13
一連はしご「NHS」
ナカオ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。材質アルミ踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)130
二連伸縮はしご スカイライナー
ナカオ¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100