絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(80)
- オーエッチ工業(69)
- allsafe(48)
- JSH(24)
- TRUSCO(23)
- ユタカメイク(19)
- シライ(17)
- 丸善織物(9)
- SK11(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- テザック(4)
- WIZ'A(4)
- FREAK(フリーク)(4)
- E-Value(3)
- KITO(キトー)(3)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUN UP(3)
- NiteIze(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・JSH・TRUSCO・ユタカメイク・シライ・丸善織物・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・テザック・WIZ'A・FREAK(フリーク)・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・NiteIze・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
![[PP製]綾織バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109438-170327-02.jpg)
[PP製]綾織バンド
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)1質量(g)約400ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50引張強度241
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様中荷重
allsafe¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重
allsafe¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.47
ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重
allsafe¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式しぼり&ナローフック重荷重
allsafe¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 ナローフック&しぼり、により2タイプの使用方法ができます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重
allsafe¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重
allsafe¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式しぼり中荷重
allsafe¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重
allsafe¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08
ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重
allsafe(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.22
ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)
allsafe¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト(ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)
allsafe¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。カゴ車輸送向けラッシングベルトです。キャッチャー部をジョイントさせ、ベルトを締め込みます。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート、ワンピースキャッチャー付トラスコ品番479-5334材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)1.32最大使用荷重(t)0.5
ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)
allsafe¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
巻取側ベルト
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステルベルト長さ(m)5ベルト厚(mm)2破断強度(N)29400RoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルト
オーエッチ工業¥799税込¥8791個3日以内出荷素早く縛れる結束ベルト・ねじれがわかるライン入りです。用途荷締め用。材質ポリプロピレン(ベルト)ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)5破断強度(kg)200バックル開閉バックル:樹脂バックル
ベルト荷締機ループ
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ベルトの両端にはループ形状のシボリ縫製のため、取付け部にキズをつけずに固定できます。用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。材質ナイロン
ベルト荷締機パワフル
SUN UP¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。用途トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。材質ナイロン色赤
強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレス色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-50L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)50材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-35)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥9,498~税込¥10,448~1本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-25M)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)ステンレス
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-50L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)50材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥7,398~税込¥8,138~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-35)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥5,298~税込¥5,828~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-25M)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式
丸善織物¥4,498~税込¥4,948~1本8日以内出荷操作性に優れたスタンダードタイプのラチェット式ラッシングベルト。JIS規格品(R-25L)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)25材質(調節バックル)スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)











![[PP製]綾織バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109438-170327-02.jpg)