絞り込み
耐荷重(kg)
- 200
- 25(1)
- 35(2)
- 50(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(4)
- 120(1)
- 150(6)
- 250(2)
- 270(1)
- 360(1)
- 500(3)
- 750(1)
テーブル寸法(mm)
- 500×800(1)
- 600×900(1)
ブランド
- エスコ(1)
- タカミヤ(1)
- EdmoLift(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
35(2)
50(3)
100(4)
150(6)
200
250(2)
270(1)
360(1)
500(3)
750(1)

コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)
タカミヤ¥32,980税込¥36,2781箱(20個)当日出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番146-8004質量(kg)56全高(mm)1532均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)70~2200車輪固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個ペダル回数早61/遅160フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)
EdmoLift¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から8日以内出荷大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。用途荷物の運搬、昇降作業に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900テーブル長(mm)900車輪径D(Φmm)200荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014テーブル幅(mm)600
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630