絞り込み
耐荷重(kg)
  • 600
  • 50(16)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(77)
  • 120(11)
  • 150(99)
  • 200(99)
  • 250(92)
  • 300(50)
  • 350(44)
  • 400(63)
  • 500(151)
  • 650(17)
  • 750(32)
  • 800(35)
  • 1000(93)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
テーブル寸法(mm)
  • 518×1010(1)
  • 600×900(3)
  • 640×1000(2)
  • 640×1200(2)
  • 640×1500(2)
  • 640×1800(2)
  • 800×1000(2)
  • 800×1200(2)
  • 800×1500(2)
  • 800×1800(2)
  • 1000×1000(2)
  • 1000×1200(2)
  • 1000×1500(2)
  • 1000×1800(2)
  • 1200×1200(2)
  • 1200×1500(2)
  • 1200×1800(2)
ストローク(mm)
  • 450(2)
  • 650(2)
  • 675(3)
  • 800(2)
  • 820(10)
  • 1000(2)
  • 1120(10)
  • 1420(8)
最高位(mm)
  • 765(2)
  • 900(3)
  • 935(3)
  • 1200(3)
  • 1235(3)
  • 1500(2)
  • 1535(2)
最低位(mm)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 93.5(1)
  • 115(2)
  • 157(1)
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • HAMACO(5)
  • ビシャモン(3)
  • 東正車輛(3)
  • コレック(2)
TRUSCO・HAMACO・ビシャモン・東正車輛・コレック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(77)
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(151)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCO

    ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
    用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
  • マスト式リフト   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・足踏式

    HAMACO
    399,800税込439,780
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ標準
  • コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCO

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途荷物の昇降や運搬
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    239,800税込263,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • マスト式リフト前輪ビック型   油圧・電動式 HAMACO

    マスト式リフト前輪ビック型 油圧・電動式

    HAMACO
    819,800税込901,780
    1台
    21日以内出荷
    車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
    タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト   油圧・電動式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・電動式

    HAMACO
    769,800税込846,780
    1台
    21日以内出荷
    狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
    タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

    HAMACO
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    タイプ低床キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
  • ミニリーチフォーク コレック

    ミニリーチフォーク

    コレック
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    75日以内出荷
    国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
    仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
  • スタッカーフォーク コレック

    スタッカーフォーク

    コレック
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    75日以内出荷
    工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
  • コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCO

    コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ゴールドリフター 低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター 低床タイプ

    東正車輛
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
    ストローク(mm)675全長(mm)1300テーブル高さ(mm)90~765車輪固定車、ブレーキ付自在車テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数92
  • ビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキ ビシャモン

    ビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキ

    ビシャモン
    669,800税込736,780
    1台
    91日以内出荷
    電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
  • ビシャモン 電動式リフト 0.6TON ビシャモン

    ビシャモン 電動式リフト 0.6TON

    ビシャモン
    669,800税込736,780
    1台
    91日以内出荷
    電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
  • ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式) ビシャモン

    ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

    ビシャモン
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷から36日以内出荷
    昇降方式スプリング調整式
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm

    TRUSCO
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3517ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1361フォーク高さ(mm)80~900フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm

    TRUSCO
    579,800税込637,780
    1台
    14日以内出荷
    新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3533ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1961フォーク高さ(mm)80~1500フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mm

    TRUSCO
    559,800税込615,780
    1台
    15日以内出荷
    新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3525ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1661フォーク高さ(mm)80~1200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/935mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/935mm

    TRUSCO
    559,800税込615,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3584ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1396フォーク高さ(mm)115~935フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3606ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1996フォーク高さ(mm)115~1535フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
  • コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1235mm TRUSCO

    コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1235mm

    TRUSCO
    569,800税込626,780
    1台
    15日以内出荷
    前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3592ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1696フォーク高さ(mm)115~1235フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)